Descriere:
Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Pferd oferă capse cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace, fișiere diamantate, precum și fișiere de atelier mai mici și de precizie. Acestea permit fixarea rapidă și ușoară a fișierelor în broşură. Broșură cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace, fișiere diamantate și fișiere de atelier mai mici și de precizie.
Caracteristică:
- Tip Pferd: SH 220
- Potrivit pentru metric Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
- Adecvat pentru lungime [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
- Lungime, total: 90 mm
Avantaj:
- Fixați bine cârligul de fișiere în broşură prin simpla răsucire a celor două jumătăți ale fișierului.