Descriere:
Fișierele de evacuare CORRADI sunt utilizate pentru a efectua cele mai fine sarcini de prelucrare delicate, pentru a obține cele mai fine suprafețe, pentru a corecta formele sculei și pentru lucrări de finisare fină în industria mecanică de precizie, bijuterii și ceasuri. Acestea au forme de înaltă precizie, cele mai fine curse și sunt disponibile în cele mai mici dimensiuni. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie foarte fină.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 257
- Formă: Forma cuțitului
- Metrică lățime: 4,3 mm
- Bară oblică: 4
- Măsurare lungime: 58 mm
- Ø arbore metric: 2,2 mm
- Înălţime: 1,3 mm
- Lungime, total: 140 mm
- Lungime, arbore: 73 mm
Avantaj:
- Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)