Pilă tip ac CORRADI 108 200 H3

Cod articol: 4007220274767
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220274767
EAN / GTIN 4007220274767
Număr producător 12808205
L-Număr L51180 6

Descriere

Descriere:

Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. Tăiere transversală pentru prelucrare fină de precizie.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 108
  • Formă: Jumătate de rundă
  • Metrică lățime: 6,5 mm
  • Bară oblică: 3
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Ø arbore metric: 3,75 mm
  • Înălţime: 2 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături