Pilă tip ac CORRADI 108 180 H0

Cod articol: 4007220274675
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă-ac de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220274675
    EAN / GTIN 4007220274675
    Număr producător 12808182
    L-Număr L51130 154

    Descriere

    Descriere:

    Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie brută.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 108
    • Formă: Jumătate de rundă
    • Metrică lățime: 6 mm
    • Bară oblică: 0
    • Măsurare lungime: 180 mm
    • Ø arbore metric: 3,5 mm
    • Înălţime: 2 mm

    Avantaj:

    • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
    • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături