Pilă tip ac CORRADI 106 160 H4

Cod articol: 4007220274170
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220274170
EAN / GTIN 4007220274170
Număr producător 12806166
L-Număr L51180 132

Descriere

Descriere:

Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie foarte fină.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 106
  • Formă: Rotundă
  • Bară oblică: 4
  • Măsurare lungime: 160 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3,25 mm
  • Ø arbore metric: 3,25 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.