Pilă tip ac CORRADI 106 140 H2

Cod articol: 4007220274095
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220274095
EAN / GTIN 4007220274095
Număr producător 12806144
L-Număr L51180 73

Descriere

Descriere:

Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie-fină.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 106
  • Formă: Rotundă
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 140 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături