Pilă tip ac CORRADI 102 180 H00

Cod articol: 4007220273227
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
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
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220273227
EAN / GTIN 4007220273227
Număr producător 12802181
L-Număr L51180 119

Descriere

Descriere:

Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie foarte dură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 102
  • Formă: Butuc plat
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Bară oblică: 00
  • Măsurare lungime: 180 mm
  • Ø arbore metric: 3,5 mm
  • Înălţime: 1,5 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.