CORRADI Set de pile tip ac 266/16 160

Cod articol: 4007220272800
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220272800
EAN / GTIN 4007220272800
Număr producător 12314082
L-Număr L51180 58

Descriere

Descriere:

Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. set conține o selecție orientată spre aplicație de fișiere ac. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie. Profilele plate cu muchii rotunde (113), profilele plate cu muchii rotunde (114) și limba ovală rotundă (115) nu sunt disponibile individual, ci numai în set.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 12 bucăți
  • Tip Pferd: 266/16
  • Bară oblică: 1
  • Măsurare lungime: 160 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Furnizat în sac de rulou din PVC.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături