Descriere:
Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. set conține o selecție orientată spre aplicație de fișiere ac. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie. Profilele plate (101), limba de pasăre (103), cuţit (107), plate cu margini rotunde (113), plate plictisitoare cu margini rotunde (114) și limba de pasăre rotundă ovală (115) nu sunt disponibile individual, ci numai în set.
Caracteristică:
- Număr, conținut: 12 bucăți
- Tip Pferd: 266/14
- Bară oblică: 1
- Măsurare lungime: 140 mm
Avantaj:
- Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
- Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Furnizat în sac de rulou din PVC.