Disc de tăiere EHT 76-1.0 SG STEELOX

Cod articol: 4007220165829
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220165829
EAN / GTIN 4007220165829
Număr producător 65508001
L-Număr L51080 92

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Pferd oferă discuri mici de tăiere pentru polizor drept în diferite dimensiuni. Discurile de tăiere universale sunt potrivite pentru tăierea oțelului, oțelului inoxidabil (INOX), fontei, aluminiului și altor materiale. Universal disc de debitat cu performanță de tăiere ridicată și durată de viață maximă pentru utilizare pe polizoare drepte. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 20100 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 1 mm
  • Orificiu Ø: 10 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 76 mm

Avantaj:

  • Ideal pentru zonele greu accesibile.
  • Universal disc de debitat pentru multe materiale.
  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită celei mai mari duratei de viață.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Respectați viteza maximă a disc de debitat și suport de scule – viteza mai mică este decisivă.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături