Suport de sculă BO 6,35/10 0-4 (1/4

Cod articol: 4007220219133
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Flanşă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220219133
EAN / GTIN 4007220219133
Număr producător 33513000
L-Număr L51160 47

Descriere

Descriere:

accesorii pentru fixarea discurilor de tăiere mici pe polizoare drepte. Design stabil cu rezistență maximă la rupere a arborelui.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BO 6,35/10 0-4 (1/4)
  • Interval de strângere de: 0 mm
  • Interval de strângere de până la: 4 mm
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 10
  • Ø arbore metric: 6,35 mm

Notă:

  • Respectați viteza maximă a disc de debitat și suport de scule – viteza mai mică este decisivă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături