Descriere:
Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Pferd oferă discuri mici de tăiere pentru polizor drept în diferite dimensiuni. Discurile de tăiere universale sunt potrivite pentru tăierea oțelului, oțelului inoxidabil (INOX), fontei, aluminiului și altor materiale. Universal disc de debitat cu performanță de tăiere ridicată și durată de viață maximă pentru utilizare pe polizoare drepte. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd.
Caracteristică:
- RPM, max.: 21800 rpm
- Formă: EHT / 41 / T1
- Metrică lățime: 1 mm
- Orificiu Ø: 10 mm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 70 mm
Avantaj:
- Ideal pentru zonele greu accesibile.
- Universal disc de debitat pentru multe materiale.
- Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
- Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită celei mai mari duratei de viață.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
Livrare:
- Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.
Notă:
- Respectați viteza maximă a disc de debitat și suport de scule – viteza mai mică este decisivă.