Disc de şlefuire FS 125-22 A 60

Cod articol: 4007220165065
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220165065
EAN / GTIN 4007220165065
Număr producător 64106125
L-Număr L51050 784

Descriere

Descriere:

Pferd Fiber sanders sunt fabricate în conformitate cu ISO 16057 în forma A1 tip F sub numele de ″mașini de șlefuit cu fibre vulcanizate″. Pentru sarcini de măcinare universale, de la măcinare grosieră la măcinare fină în industrie și meşteşuguri.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Orificiu Ø: 22 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 60

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei foarte ridicate de eliminare.
  • Șlefuire uniformă datorită material abraziv de înaltă calitate.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați polizoare cu fibră conform ISO 15636 cu disc-suport pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați disc-suport separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.