Plăcuță de susținere rezistentă pentru Fibe

Cod articol: 4007220668122
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220668122
EAN / GTIN 4007220668122
Număr producător 44890090
L-Număr L51100 63

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Placă de susținere de înaltă performanță cu durată lungă de viață datorită materialului plastic ranforsat cu fibră de sticlă rezistent la abraziune. Convins de măcinarea deosebit de rece datorită aripioarelor radiale de răcire și a ratei ridicate de îndepărtare a șlefuitoare cu fibre datorită unui design stabil, rigid.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: H-GT 125
  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Potrivit pentru metric Ø: 125
  • Recomandat pentru: polizor unghiular 125, suport M14
  • Execuție: Fără specificații
  • Ø filet: M14

Livrare:

  • Este furnizat piuliţă de strângere corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.