Perie de şlefuire POLINOX PNZ 8050/6 A

Cod articol: 4007220157176
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220157176
    EAN / GTIN 4007220157176
    Număr producător 44658080
    L-Număr L51100 47

    Descriere

    Descriere:

    Știfturile de șlefuire POLINOX sunt fabricate din poliamidă fleece, în care se integrează granulație de șlefuire. material de şlefuit este aranjată radial într-o formă lamelară, cu pânză abrazivă între lamele. Aranjamentul lamelei are ca rezultat o îndepărtare mai mare a materialului și un model de măcinare mai grosier.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 7500 rpm
    • RPM, opțiune: 4000 rpm
    • Metrică lățime: 50 mm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Ø măsurare exterioară: 80 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Dimensiune boabe: 100
    • Lungime, arbore: 40 mm

    Avantaj:

    • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
    • Masă mai rece și sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.
    • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10-20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Zinc

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături