Suport reglabil pentru caroserie

Cod articol: 4007220111499
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Broşură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220111499
    EAN / GTIN 4007220111499
    Număr producător 14000167
    L-Număr L51060 512

    Descriere

    Descriere:

    Pferd oferă suport pentru diferite fișiere și foi de fișiere. Gama PFERD include suporturi pentru fișiere cu riffle, suport reglabil pentru fișiere de corp și suport pentru foi de fișiere, fișiere de carbură și debavurator manual. suport reglabil de la Pferd permite fixarea individuală a foilor de pila caroseriei pentru a se potrivi conturului suprafeței care urmează să fie prelucrată. Datorită dispozitiv de pretensionare, raza de îndoire a pilă este reglabilă continuu. suport cu formă ergonomică și foarte ușoară permite fixarea individuală a foilor de pila caroseriei pentru a se adapta la conturul suprafeței care urmează să fie prelucrată.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: KFH
    • Adecvat pentru lungime [mm]: 300 mm

    Avantaj:

    • Raza de îndoire a pilă poate fi reglată la infinit utilizând dispozitiv de pretensionare.
    • Construcție din plastic extrem de ușoară, fără plastifianți.
    • Poate fi utilizat pe puncte și peste zone, deoarece fișierul corpului poate fi utilizat atât îndoit, cât și drept.
    • Lucrați cu oboseală redusă datorită tampoanelor din cauciuc care amortizat vibrațiile.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături