Pilă de caroserie 299 b 300 Z2

Cod articol: 4007220016190
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă de caroserie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220016190
EAN / GTIN 4007220016190
Număr producător 14101302
L-Număr L51130 105

Descriere

Execuţie:

  • medie

Descriere:

Foile de pilele de caroserie pot fi fixate individual în suport pentru pile de caroserie și adaptate la conturul suprafeței care urmează să fie prelucrată. Frezare radială pentru operații universale de degroșare și finisare. Dinții sunt concepuți pentru a crea suprafețe fără notare. Aceste fișiere de caroserie sunt furnizate în ambalaje industriale fără suport pentru pile de caroserie. Ele sunt, de asemenea, ambalate individual în mâneci din plastic fără perforații Euro.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 299 b..
  • Dinți Pro inch: 10
  • Versiune: Mediu
  • Metrică lățime: 31 mm
  • Tooting: 2
  • Măsurare lungime: 300 mm
  • Înălţime: 4,7 mm

Avantaj:

  • Raza de îndoire a pilă poate fi reglată la infinit utilizând dispozitiv de pretensionare.
  • Utilizarea punctului este posibilă.
  • Tăierea dinților cu ascuțișul cuțitului.
  • pilă previne zgârieturile nedorite.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Egalizare; procesarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături