Descriere:
Inovatorul disc de mare viteză ALUMASTER este o unealtă unică, cu o performanță de tăiere extrem de ridicată. Este ideal pentru prelucrarea aluminiului, deoarece nu produce pulberi periculoase și explozive. Scula constă din inserții de carbură special concepute, care sunt fixate pe discul de mare viteză. Pentru lubrifierea aliajelor de aluminiu turnat cu un conținut de siliciu de 5-10%, a aliajelor de aluminiu turnat abraziv cu un conținut de siliciu de peste 15%, precum și pentru alte materiale abrazive sau metale neferoase, Pferd oferă, de asemenea, plăcuţe amovibile cu un strat de înaltă calitate HICOAT. Acest lucru previne înfundarea sau uzura abrazivă a uneltei chiar și în utilizare pe aceste materiale deosebit de solicitante. Instrument special pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu cu polizor unghiular. Versiune cu acoperire HOCOAT pentru prelucrarea materialelor deosebit de solicitante. De asemenea, potrivit pentru frezarea circumferențială, precum și pentru frezarea cusăturilor de rădăcină. Versiune HSD-R pentru inserții radiale. Disc de mare viteză ALUMASTER HSD-R 115/125 HICOAT, inclusiv inserții din carbură preasamblate, șurubelniță Torx și cutie din plastic.
Caracteristică:
- RPM BIS, metale neferoase moi: 13300 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase (GRP / CFRP) conținut de fibre mai mic de 40%: 13000 rpm
- Metrică lățime: 8 mm
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
Avantaj:
- Nu produce pulberi periculoase și explozive.
- Nu este necesară aspirarea.
- Alternativă economică și ecologică la discurile de degroșare și de ventilator cu greutate comparabilă.
- Geometrie inovatoare și robustă a discului pentru siguranță maximă, durabilitate extremă și lucru confortabil.
- Inserții din carbură rotativă și interschimbabilă special concepute.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Instrumentul este conceput în principal pentru utilizare pe aluminiu, aliaje de malaxare din aluminiu și turnare din aluminiu. Metalele neferoase cu rezistență mai mică și materialele plastice armate cu fibre pot fi, de asemenea, prelucrate. Acest lucru trebuie verificat în cazuri individuale împreună cu cererea. Evitați scufundarea profundă. frezare disc nu este un instrument de tăiere. Nu exercitați forțe inutil de mari asupra uneltei: Discul de mare viteză ALUMASTER funcționează la forțe reduse. Procesați marginile piesei de prelucrat care se execută în jos și nu pe marginea piesei de prelucrat. Nu frânați scula pe piesa de prelucrat. Există riscul de spargere a plăcuţe amovibile. Datorită învelișului HOCOAT, poate fi utilizat și pe materiale foarte solicitante, cum ar fi aliajele de aluminiu turnat lubrifiant cu conținut de siliciu de 5-10%, adezivul, materialele lubrifiante, aliajele de aluminiu turnat abraziv cu conținut de siliciu de peste 15%, materialele abrazive cum ar fi materialele plastice armate cu fibre (FRP) și aliajele neferoase cu rezistență mai mare decât aluminiul (bronz, alamă etc.).
- Sarcini de procesare: Frezare; frezare; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură;
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizoare unghiulare fără fir; roboți; mașini staționare
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Material plastic
- Aliaje de aluminiu moale
- Termoplast
- Aliaje de aluminiu rezistente
- Zinc
Notă:
- Piulița cu flanșă trebuie strânsă cu unealta corespunzătoare, de ex. chei cu pini. Sistemele de prindere care sunt strânse prin proiectare fără unelte suplimentare, adică numai manual, nu sunt permise.
- Strângeți bine șuruburile de fixare ale plăcuţe amovibile utilizând cheia Torx inclusă. Când este utilizat corect, acesta specifică un cuplu de strângere de aproximativ 4 Nm, în funcție de design. Alternativ, utilizați un cheie dinamometrică cu un cuplu de strângere de 4 Nm.
- plăcuţe amovibile-ul slăbit se poate rupe în utilizare și, prin urmare, trebuie verificat la intervale regulate pentru etanșeitate.
- Nu utilizați plăcuţe amovibile deteriorat! Există riscul de spargere!