Accesorii pentru ALUMASTER R, inserții TC Ø 8 mm pentru ALUMASTER R 115/125 HICOAT

Cod articol: 4007220107522
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
Cod articol 4007220107522
EAN / GTIN 4007220107522
Număr producător 22000022
L-Număr L51140 783

Descriere

Execuţie:

  • Cu acoperire HOCOAT

Descriere:

În combinație cu sistemele inovatoare de scule PFERD, plăcuţe amovibile special dezvoltate se caracterizează printr-o durată lungă de viață și cea mai bună performanță de îndepărtare. Set de inserții pentru ALUMASTER cu disc de mare viteză. plăcuţe amovibile are un strat de acoperire HOCOAT.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 10 bucăți
  • Potrivit pentru metric Ø: 115 mm
  • Versiune: Cu acoperire HOCOAT
  • Ø măsurare exterioară: 8 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.