Perie rotundă, fără noduri POS RBU 1502

Cod articol: 4007220069707
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220069707
EAN / GTIN 4007220069707
Număr producător 43701181
L-Număr L51510 236

Descriere

Descriere:

Excelent pentru perierea în condiții de mediu a pieselor de prelucrat cu suprafețe mari în utilizare de mână și mașină. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C. Proiectat pentru utilizare universal în sectorul atelierelor.

Caracteristică:

  • Ambalaj: Ambalaje POS
  • RPM, max.: 6000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 2400 rpm
  • RPM, opt., până la: 3900 rpm
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Ø orificiu inclus în set: AK 32-2
  • Ø orificiu, max.: 50,8 mm
  • Orificiu Ø: 31,8 mm
  • Ø material de stocare: 0,55 mm
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm
  • Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
  • Dimensiune boabe: 120
  • Lungime, tundere: 25 mm

Avantaj:

  • utilizare este posibil pe toate mașinile standard cu acționare staționară și pe blocurile de șlefuire datorită diametrelor variabile ale alezajului.
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
  • Tipuri de transmisie: polizor pentru banc; transmisie arbore de îndoire; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Duroplast
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Livrare:

  • Acest perie rotundă este furnizat împreună cu setul de adaptoare AK 32-2.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.