Carotă de găurit HSS LS 102 102 mm 4

Cod articol: 4007220062609
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220062609
    EAN / GTIN 4007220062609
    Număr producător 25102912
    L-Număr L51140 412

    Descriere

    Descriere:

    Ferăstraiele cu găuri sunt fabricate din bimetal HSS rezistent, rezistent la șisturire și stabil. Dinții de ferăstrău sunt fabricați din material de înaltă calitate M42 (Co8). Ele sunt folosite pentru a crea progrese. Versiunea filetată 5/8-18 UNF cuprinde filetele LS 32 la LS 210. Arborele adecvat al orificiului este LSS 2.

    Caracteristică:

    • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 40 rpm
    • RPM de, metale neferoase moi: 110 rpm
    • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 85 rpm
    • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 140 rpm
    • Adâncime de tăiere, max.: 31 mm
    • Ø măsurare exterioară: 102 mm

    Avantaj:

    • Tăierea economică a penetrărilor rotunde.
    • Fără zăngănit datorită pitch-ului variabil al dinților.
    • Concentricitate ridicată.
    • Evacuare bună a cipurilor.
    • Centrarea și ghidarea convenabilă a ferăstrău pendular prin burghiul de centrare HSS înlocuibil.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Fixați burghiu de centrare în arborele orificiului și asigurați-vă că acesta iese cu cel puțin 3 mm (1/8″) deasupra dinților ferăstrău pendular. Dacă este posibil, utilizați un ulei de aşchiere de înaltă calitate atunci când tăiați metale. Acest lucru promovează o funcționare lină și extinde durata de viață a ferăstrău pendular. Excepţie: În timpul prelucrării, adăugați petrol în loc de ulei de aşchiere. Ferăstraiele HSS sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Pentru a evita coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat care se formează în timpul prelucrării. Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.). Asigurați-vă că toți dinții vin în mod egal la utilizare. Evitați mișcările pendulului atunci când tăiați pentru a preveni ruperea dinților. Evitați supraîncălzirea. Observați adâncimea maximă de tăiere.
    • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; foraj
    • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Blat aglomerat
      • Cupru
      • Metale neferoase dure
      • Lemn tare
      • Alte metale neferoase
      • Material plastic
      • Aliaje de aluminiu moale
      • Metal neferos moale
      • Lemn moale
      • Oţel superior (INOX)
      • Oţel
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aliaje de aluminiu rezistente
      • Lemn
      • Zinc

    Livrare:

    • Comandați arborii de transmisie separat.

    Notă:

    • Când utilizați extensii de arbore, nu depășiți vitezele recomandate ale ferăstraielor cu orificii. Risc de accident!

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături