Burghiu de centrare pentru carotă LSS LSS 2 9,53 mm

Cod articol: 4007220062647
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220062647
EAN / GTIN 4007220062647
Număr producător 25200211
L-Număr L51140 353

Descriere

Descriere:

Pferd oferă arbori pentru ferăstraie cu găuri în diferite versiuni. Acestea sunt adaptate la dimensiunile respective ale ferăstrău pendular. Sunt disponibile, de asemenea, extensii pentru brăzdare, care sunt potrivite pentru prelucrarea componentelor dificil de accesat. Arborii de ferăstrău cu orificii sunt utilizați pentru suport ferăstrău pendular și burghiul de centrare și sunt disponibili în trei dimensiuni. Toți arborii de pivotare sunt furnizați cu un arc de compresie pentru o mai bună ejectare a materialului tăiat. Arborele de ferăstrău cu orificii LSS 2 este furnizat împreună cu burghiu HSS LSB 6/60 și un arc de compresie.

Caracteristică:

  • Forma brăzdarului: Hexagonal
  • Recomandat pentru: LS 32-210
  • Lățime cheie metrică: 9,53 mm
  • Ø arbore metric: 10,5 mm
  • Ø filet: 5/8–18 UNF

Livrare:

  • În funcție de diametrul ferăstrăului cu orificii și de transmisia sculei disponibile, trebuie selectat arborele corespunzător.

Produse potrivite

Accesorii