Pilă diamantată tip ac DF 4112R D 181

Cod articol: 4007220016718
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă-ac

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220016718
    EAN / GTIN 4007220016718
    Număr producător 15102063
    L-Număr L51060 305

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele și foile de diamant sunt utilizate oriunde fișierele convenționale eșuează din cauza durității materialului care urmează să fie procesat. Fișierele și foile de diamant sunt, de asemenea, utilizate pentru prelucrarea oțelului întărit. Temperaturile de lucru sunt atât de scăzute încât nu se produce uzură chimică. Aceasta înseamnă că duritatea mai mare a granulelor diamantate poate fi utilizată pentru o durată de viață mai lungă. Fișierele cu ac diamantat pot fi utilizate universal în fabricarea sculelor.

    Caracteristică:

    • Formă: Butuc plat cu margini rotunde
    • Metrică lățime: 5,5 mm
    • Dimensiune boabe: D 181
    • Înălţime: 1,6 mm
    • Lungime, tampon: 70 mm
    • Lungime, total: 140 mm

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Fișier cu presiune mică, în special pe margini. Fișierele de diamant adăugate pot fi curățate în agent de curățare din petrol sau plastic antistatic cu o perie de fișiere. Alternativ, poate fi efectuată și curățarea cu ultrasunete. De multe ori, simpla atingere este suficientă. Lucrați cât mai liber posibil!
    • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; nivelare; îndepărtarea straturilor de oxid; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Materiale abrazive
      • Carcasă din oțel
      • Ferită (material magnetic)
      • Sticlă
      • Grafit și electrocarbon
      • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Ceramică tehnică
      • Oţeluri pentru scule
      • carbură

    Livrare:

    • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături