POLINOX Disc de rectificat cu filet PNZ

Cod articol: 4007220003404
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220003404
EAN / GTIN 4007220003404
Număr producător 44642122
L-Număr L51050 1945

Descriere

Descriere:

Discurile de polizare POLINOX sunt fabricate din poliamidă fleece, în care sunt integrate granulele abrazive. material de şlefuit este aranjată radial într-o formă lamelară, cu un pânză abrazivă între fiecare dintre lamele. Această combinație de lamele permite o îndepărtare mai mare a materialului și conferă suprafeței un model de măcinare mai grosier. Instrumentul este conceput pentru prelucrarea suprafețelor de dimensiuni medii pe polizoarele unghiulare cu viteză controlată și pe polizoarele cu cusături filetante și poate fi montat direct pe arborele de lucru al mașinii de acționare fără echipamente de prindere suplimentare. Scula este utilizată în principal pentru prelucrarea suprafețelor mari.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6000 rpm
  • RPM, opțiune: 3000 rpm
  • Metrică lățime: 50 mm
  • Orificiu Ø: 0 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Ø filet: 5/8-11
  • Dimensiune boabe: 180

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Masă mai rece și sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.
  • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10-20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.