POLINOX Disc de rectificat cu filet PNG

Cod articol: 4007220002667
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
    Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220002667
    EAN / GTIN 4007220002667
    Număr producător 44642503
    L-Număr L51050 1751

    Descriere

    Descriere:

    Discurile de polizare POLINOX sunt fabricate din poliamidă fleece, în care sunt integrate granulele abrazive. material de şlefuit este aranjată radial într-o formă lamelară, cu un pânză abrazivă între fiecare dintre lamele. Această combinație de lamele permite o îndepărtare mai mare a materialului și conferă suprafeței un model de măcinare mai grosier. Instrumentul este conceput pentru prelucrarea suprafețelor de dimensiuni medii pe polizoarele unghiulare cu viteză controlată și pe polizoarele cu cusături filetante și poate fi montat direct pe arborele de lucru al mașinii de acționare fără echipamente de prindere suplimentare.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 3800 rpm
    • RPM, opțiune: 2300 rpm
    • Metrică lățime: 50 mm
    • Orificiu Ø: 0 mm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Ø măsurare exterioară: 125 mm
    • Ø filet: M14
    • Dimensiune boabe: 280

    Avantaj:

    • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
    • Masă mai rece și sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.
    • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10-20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Zinc

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături