Pereche de piese polare, Pentru tip: 300

Cod articol: 382025 300
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piese polare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 382025 300
EAN / GTIN 4062406257804
Număr producător 382025 300

Descriere

Descriere:

Opţiunea 1: diametrul piesei 40 – 300 mm.
Opţiunea 2: diametrul piesei 158 – 500 mm.
Opţiunea 3: sarcină verticală max.: 160 kg.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe suprafaţa cu polaritate a echipamentului de ridicare a sarcinii. Astfel, se pot ridica piese cu diametre diferite. Accesibilitate optimizată în situaţiile individuale de ridicare.

Adaptat pentru:

Magnet de ridicare a sarcinilor LM1 Cod 382020 Ref. 300 şi 600.

Execuție:

Opţiunea 1
⌀ piesei: 40 – 300 mm
Opţiunea 2
⌀ piesei: 158 – 500 mm
Opţiunea 3
sarcină verticală max.: 160 kg

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere şi şuruburi de oprire pentru transportul vertical al sarcinilor.

Notă:

Activarea magneţilor de ridicare a sarcinilor doar pe suprafeţe magnetice!
Capacitatea portantă maximă diferă în funcţie de opţiune.