Masă magnetică permanentă, cu interval polar paralel 250 mm

Cod articol: 380776 250
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ mandrină (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ mandrină 250 mm
    Înălţime 57 mm
    Toleranţă înălţime 0 / -1 mm
    ⌀ cercului de orificii 192 mm
    ⌀ Filet 4×M8
    Înălţimea câmpului magnetic 8 mm
    Greutate 20 kg
    Forţă nominală de prindere 100 N/cm2
    Rezistenţă la uzură a plăcii polare 5 mm
    ⌀ centrare 250 mm
    Adâncime de centrare 4 mm
    Interval polar paralel 1,9 mm
    Gaură de centrare J posibilă 250×5 mm
    Tip produs Mandrină cu magnet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 380776 250
    EAN / GTIN 2050001943668
    Număr producător 244.01-250

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem magnetic performant cu magneţi neodim şi înălţime joasă a câmpurilor magnetice. Forţă magnetică reglabilă fără trepte.

    Aplicaţie:

    Pentru operaţii de rectificare şi de electroeroziune.
    Pentru strângerea pieselor mici şi subţiri până la mijlocii.

    Notă:

    Este posibilă includerea unei găuri de centrare „J”.