Masă magnetică permanentă, cu interval polar paralel 100 mm

Cod articol: 380776 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ mandrină (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ mandrină 100 mm
    Înălţime 50 mm
    Toleranţă înălţime 0 / -1 mm
    ⌀ cercului de orificii 85 mm
    ⌀ Filet 4×M8
    Înălţimea câmpului magnetic 8 mm
    Greutate 3 kg
    Forţă nominală de prindere 70 N/cm2
    Rezistenţă la uzură a plăcii polare 5 mm
    ⌀ centrare 60 mm
    Adâncime de centrare 4 mm
    Interval polar paralel 1,9 mm
    Gaură de centrare J posibilă 20×14 mm
    Tip produs Mandrină cu magnet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 380776 100
    EAN / GTIN 2050001943620
    Număr producător 244.01-100

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem magnetic performant cu magneţi neodim şi înălţime joasă a câmpurilor magnetice. Forţă magnetică reglabilă fără trepte.

    Aplicaţie:

    Pentru operaţii de rectificare şi de electroeroziune.
    Pentru strângerea pieselor mici şi subţiri până la mijlocii.

    Notă:

    Este posibilă includerea unei găuri de centrare „J”.