SER 1616 H16TT-JHP Suport de scule pentru filetare exterioară pentru plăcuțe de tăiere cu 10 muchii de tăiere utilizabile

Cod articol: 3800254
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DECAIQTHREAD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3800254
EAN / GTIN 7291075348262
Număr producător 3800254
L-Număr L24090 149

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru filetare exterioară pentru plăcuțe de tăiere cu 10 muchii de tăiere utilizabile

Caracteristică:

  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TTG-16E
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Din aceeași serie "DECAIQTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături