SER 2525X16TT-JHP-MC Suporți de scule pentru prelucrarea filetelor exterioare cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele DECAIQ

Cod articol: 3328034
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DECAIQTHREAD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328034
EAN / GTIN 7291075381771
Număr producător 3328034
L-Număr L24090 202

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrarea filetelor exterioare cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele DECAIQ

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TTG-16E
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DECAIQTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături