Dispozitiv de strângere cu articulaţie orizontal 4

Cod articol: 376800 4
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6848HJ
Distanţa dintre găuri e 32 mm
Distanţa dintre găuri f 35 mm - 46 mm
⌀ găurii d 8,5 mm
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c 59 mm - 123 mm
Înălţimea de strângere h 26 mm
Forţa de fixare P (cursă) 7.000 N
Înălţimea totală H 94,5 mm
Lungimea totală L 209 mm - 273 mm
Tip produs Dispozitiv de strângere cu articulaţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376800 4
EAN / GTIN 4020772008628
Număr producător 557407

Descriere

Execuţie:

Complet cu contrasuport.
  • Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie.
  • Autoblocarea împiedică deschiderea.
  • Nit din oţel inoxidabil.
  • Mâner din plastic rezistent la uleiuri.
  • Dispozitivele sunt galvanizate.
  • Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.
  • Bucşe din lagăr cementate.
  • Locaş de lagăr cu ungere.
  • Cârlig călit.

Aplicaţie:

Pentru închiderea recipientelor.

Notă:

  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.