{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6848HJ | |
Distanţa dintre găuri e | 19 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 24,5 mm - 32 mm | |
⌀ găurii d | 6,5 mm | |
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c | 48,5 mm - 96 mm | |
Înălţimea de strângere h | 19 mm | |
Forţa de fixare P (cursă) | 3.200 N | |
Înălţimea totală H | 70 mm | |
Lungimea totală L | 169 mm - 216 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de strângere cu articulaţie |
Cod articol | 376800 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008604 | |
Număr producător | 557406 |