{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6842PL | |
Distanţă între găuri k | 14,5 mm | |
Distanţă între găuri l | 70 mm | |
Distanţă între găuri m | 70 mm | |
Distanţă între găuri g | 57 mm | |
Lăţimea corpului de bază n | 86 mm | |
Lungimea corpului de bază f | 254 mm | |
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului | 28 mm | |
⌀ găurii d | 10,5 mm | |
Cursă de strângere | 106 mm | |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 45.000 N | |
Înălţimea totală H | 360 mm | |
Lungimea totală L | 440 mm | |
Şurub de strângere | M16×80 mm | |
Greutate | 7,72 kg | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă |
Cod articol | 376760 8 | |
EAN / GTIN | 4020772092689 | |
Număr producător | 92684 |