Menghină cu bielă cu pârghie de mână alternantă 5

Cod articol: 376760 5
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6842PL
Distanţă între găuri k 8 mm
Distanţă între găuri l 35 mm
Distanţă între găuri m 41 mm
Distanţă între găuri g 41 mm
Lăţimea corpului de bază n 58 mm
Lungimea corpului de bază f 137 mm
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului 18 mm
⌀ găurii d 8,5 mm
Cursă de strângere 50 mm
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) 12.000 N
Înălţimea totală H 210 mm
Lungimea totală L 250 mm
Şurub de strângere M10×50 mm
Greutate 1,65 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376760 5
EAN / GTIN 4020772092641
Număr producător 92643

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie foarte stabilă, cu ghidaj al bielei.
  • Bielă şi pârghie de mână cu funcţionare în acelaşi sens.
  • Corp de bază din fontă maleabilă.
  • Componentele pârghiei şi biela din oţel îmbunătăţit, galvanizat şi pasivat.
  • Şurub de fixare călit.
  • Bolţuri călite, bucşe sinterizate care nu necesită mentenanţă.
  • Pentru forţe de strângere ridicate.
  • Corp de bază din fontă maleabilă, brunat.

Aplicaţie:

  • Pentru prinderea / eliberarea rapidă la execuţia în serie.
  • Ca dispozitiv de fixare reglabil cu apăsare şi ridicare.
  • Pentru montare în dispozitive speciale.
  • Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, curbare, sudare, montare etc.