{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6847 | |
Distanţa dintre găuri e | 29 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 55,5 mm - 63 mm | |
⌀ găurii d | 11,2 mm | |
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c | 58 mm - 73 mm | |
Înălţimea de strângere h | 49 mm | |
Forţa de fixare P (cursă) | 5.000 N | |
Înălţimea totală H | 69 mm | |
Lungimea totală L | 260,5 mm | |
Rază R | 8 mm | |
Grosime a | 10,75 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de strângere cu articulaţie |
Cod articol | 376740 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094560 | |
Număr producător | 94565 |