Dispozitiv de strângere cu articulaţie cu cârlig etrier de prindere 3

Cod articol: 376740 3
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6847
Distanţa dintre găuri e 19 mm
Distanţa dintre găuri f 31,5 mm - 35,5 mm
⌀ găurii d 5,5 mm
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c 72 mm - 84 mm
Înălţimea de strângere h 22,7 mm
Forţa de fixare P (cursă) 3.000 N
Înălţimea totală H 36 mm
Lungimea totală L 200,5 mm
Rază R 5,5 mm
Grosime a 7,1 mm
Tip produs Dispozitiv de strângere cu articulaţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376740 3
EAN / GTIN 4020772094546
Număr producător 94540

Descriere

Execuţie:

  • Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie.
  • Autoblocarea împiedică deschiderea.
  • Nit din oţel inoxidabil.
  • Mâner din plastic rezistent la uleiuri.
  • Dispozitivele sunt galvanizate.
  • Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.
  • Bucşe din lagăr cementate.
  • Locaş de lagăr uns.
  • Cârlig călit.

Aplicaţie:

Pentru închiderea recipientelor.