{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6800NIJ | |
Distanţa dintre găuri e | 20 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 23-31 mm | |
⌀ găurii d | 5,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 23 mm | |
Forţă de fixare P1 | 800 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.200 N | |
Înălţimea totală | 140 mm | |
Lungimea totală | 78 mm | |
Şurub de strângere | M6×35 mm | |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală |
Cod articol | 376505 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008895 | |
Număr producător | 557435 |