{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6800NIJ | |
Distanţa dintre găuri e | 16 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 22,5-26 mm | |
⌀ găurii d | 4,5 mm | |
Înălţimea de strângere H | 19 mm | |
Forţă de fixare P1 | 600 N | |
Forţă de fixare P2 | 1.100 N | |
Înălţimea totală | 98 mm | |
Lungimea totală | 61 mm | |
Şurub de strângere | M5×30 mm | |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală |
Cod articol | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Număr producător | 557434 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală, inoxidabilă 1
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
14,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţimea totală | 98 | 77 |
Lungimea totală | 61 | 51,5 |
Forţă de fixare P1 | 600 | 500 |
Forţă de fixare P2 | 1.100 | 710 |
Distanţa dintre găuri e | 16 | 16 |
Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală | Dispozitiv cu strângere verticală |
Înălţimea de strângere H | 19 | 19 |