Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală, Tip: 4

Cod articol: 376500 4
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6800J
Distanţa dintre găuri e 32 mm
Distanţa dintre găuri f 43-46,5 mm
⌀ găurii d 8,6 mm
Înălţimea de strângere H 42,5 mm
Forţă de fixare P1 1.700 N
Forţă de fixare P2 3.000 N
Înălţimea totală 221 mm
Lungimea totală 141 mm
Şurub de strângere M8×65 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376500 4
EAN / GTIN 4020772007775
Număr producător 557305

Descriere

Execuţie:

Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
  • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală, Tip: 4

Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală, Tip: 4

La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
48,80 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
30,50 €
Şurub de strângere M8×65 mm M10×89 mm
⌀ găurii d 8,6 mm 8,3 mm
Înălţimea totală 221 mm 218 mm
Lungimea totală 141 mm 143 mm
Forţă de fixare P1 1.700 N 2.500 N
Forţă de fixare P2 3.000 N 3.470 N
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală Dispozitiv cu strângere verticală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături