Dispozitiv de fixare reglabil cu bielă variabil 25

Cod articol: 376410 25
La cerere
În stoc
675 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţa de strângere 3.000 N
Compensarea automată a înălţimii S 13 mm
Înălţime de strângere maximă 35 mm
Şurub de strângere M8×50 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu bielă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376410 25
EAN / GTIN 4045197953346
Număr producător 376410 25

Descriere

Execuţie:

Cu picior orizontal. Nichelat complet cu negru cu nituri solide. Mâner ergonomic din 2 componente. Dispozitiv de siguranţă pentru şurub de fixare. Complet cu şurub de presiune negru nichelat.

Avantaj:

Funcţie continuă de nivelare a diverselor înălţimi ale piesei. Forţele de fixare rămân la fel de ridicate.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.