{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forţa de strângere | 2.000 N | |
Compensarea automată a înălţimii S | 8 mm | |
Înălţime de strângere maximă | 25 mm | |
Şurub de strângere | M6×37 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă |
Cod articol | 376410 15 | |
EAN / GTIN | 4045197953339 | |
Număr producător | 376410 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Dispozitiv de fixare reglabil cu bielă variabil, Tip: 15
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
22,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
26,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
613 livrabil imediat
23,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Şurub de strângere | M6×37 mm | M4×20 mm | M8×50 mm |
Forţă de fixare P (apăsare şi ridicare) | 450 N | ||
Înălţimea de strângere h până la mijlocul şurubului | 12,7 mm | ||
Cursă de strângere | 16 mm | ||
Tip | 376715 0 | ||
Înălţimea totală H | 38 mm | ||
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă | Dispozitiv de fixare cu bielă | Dispozitiv de fixare cu bielă |