Şaibă sferică forma C M14

Cod articol: 375350 M14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 6319C
    Pentru filet M14
    ⌀ găurii d1 15 mm
    ⌀ exterior d3 28 mm
    Grosime h2 5 mm
    Tip produs Şaibă sferică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 375350 M14
    EAN / GTIN 4020772081768
    Număr producător 81760

    Descriere

    Execuţie:

    Formele C şi D sunt cementate, forma D este îmbunătăţită.

    Aplicaţie:

    Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.

    Standard:

    DIN 6319 (Forma G similar DIN 6319).