Şaibă sferică forma C M12

Cod articol: 375350 M12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6319C
Pentru filet M12
⌀ găurii d1 13 mm
⌀ exterior d3 24 mm
Grosime h2 4,6 mm
Tip produs Şaibă sferică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375350 M12
EAN / GTIN 4020772081751
Număr producător 81752

Descriere

Execuţie:

Formele C şi D sunt cementate, forma D este îmbunătăţită.

Aplicaţie:

Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.

Standard:

DIN 6319 (Forma G similar DIN 6319).