Piuliţă T romb 36/M30 mm

Cod articol: 375330 36/M30
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 510
Dimensiunea nominală a canalelor în T 36 mm
Filet M30
Înălţime cursor 44 mm
Lăţime e 54 mm
Lăţime a 35,6 mm
Înălţime k 22 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375330 36/M30
EAN / GTIN 4020772080327
Număr producător 80325

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea piuliţei de sus prin deschiderea canalului T. (Datorită suprafeţei de reazem modificate capacitatea de încărcare este mai redusă comparativ cu Cod 375315).

Material:

Oţel de îmbunătăţire