Piuliţă T romb 12/M10 mm

Cod articol: 375330 12/M10
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 510
Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
Filet M10
Înălţime cursor 14 mm
Lăţime e 18 mm
Lăţime a 11,7 mm
Înălţime k 7 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375330 12/M10
EAN / GTIN 4020772080259
Număr producător 80259

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea piuliţei de sus prin deschiderea canalului T. (Datorită suprafeţei de reazem modificate capacitatea de încărcare este mai redusă comparativ cu Cod 375315).

Material:

Oţel de îmbunătăţire

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături