Piuliţă T brută 6 mm

Cod articol: 375320 6
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 508
    Dimensiunea nominală a canalelor în T 6 mm
    Înălţime cursor 8 mm
    Lăţime a 5,7 mm
    Lăţime e 10 mm
    Înălţime k 4 mm
    Tip produs Piuliţă T

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 375320 6
    EAN / GTIN 4020772084509
    Număr producător 84509

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru execuţia piuliţelor-T cu filet nestandardizat (blank).

    Standard:

    DIN 508

    Material:

    Oţel de îmbunătăţire, necălit (= piesă brută, fără filet).

    Notă:

    Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.