Piuliţă T brută 24 mm

Cod articol: 375320 24
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 508
    Dimensiunea nominală a canalelor în T 24 mm
    Înălţime cursor 32 mm
    Lăţime a 23,7 mm
    Lăţime e 40 mm
    Înălţime k 16 mm
    Tip produs Piuliţă T

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 375320 24
    EAN / GTIN 4020772084592
    Număr producător 84590

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru execuţia piuliţelor-T cu filet nestandardizat (blank).

    Standard:

    DIN 508

    Material:

    Oţel de îmbunătăţire, necălit (= piesă brută, fără filet).

    Notă:

    Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.