{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6497 | |
Înălţime maximă | 118 mm | |
Înălţime minimă | 100 mm | |
Lăţimea fantei | 26 mm | |
Cursă de strângere | 11 mm | |
Lungimea totală | 230 mm | |
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Înălţime intermediară h1 | 45 mm | |
Pentru lăţimea canalului a | 20 mm; 22 mm; 24 mm; 28 mm; 30 mm | |
Lăţimea bacurilor | 75 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 375130 75 | |
EAN / GTIN | 4020772073220 | |
Număr producător | 73221 |