Bridă pentru fixări foarte stabile 65 mm

Cod articol: 375130 65
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6497
Înălţime maximă 99 mm
Înălţime minimă 85 mm
Lăţimea fantei 19 mm
Cursă de strângere 8 mm
Lungimea totală 179 mm
Deschiderea cheii 14 mm
Înălţime intermediară h1 38 mm
Pentru lăţimea canalului a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Lăţimea bacurilor 65 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Număr producător 73213

Descriere

Execuţie:

Model foarte stabil, înalt, cu o forţă ridicată de tracţiune în jos şi de strângere. Datorită ghidajului oblic al elementelor de prindere, piesa este strânsă „prin apăsare in jos” pe masa maşinii. Elementele de prindere înlocuibile sunt reversibile, bacul de protecţie plan va fi utilizat pentru piesele prelucrate, iar bacul de protecţie striat pentru piesele brute.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a pieselor cu o înălţime mare utilizând o forţă de strângere ridicată.

Material:

Corp de bază din fontă maleabilă, elemente de prindere cementate.