{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6496 | |
Lăţimea canalului a | 22 mm | |
Filet G | M20 | |
Forţă de strângere F1 orizontală | 36 kN | |
Forţă de strângere F2 verticală | 18 kN | |
Înălţime minimă h1 | 22 mm | |
Înălţime maximă h2 | 36 mm | |
Înălţime intermediară h1 | 22 mm | |
Lungime L | 152 mm | |
Lăţime B | 62 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 375115 22 | |
EAN / GTIN | 4020772374198 | |
Număr producător | 374199 |